項目 | 鋼絲輪刷 |
喬木洞 | 5/8“至1/2” |
鬃毛類型 | 壓線 |
筆刷直徑 | 6" |
面寬 | 3機構/ 4“ |
填充材料 | 碳素鋼 |
最高 轉速 | 6000 |
安裝類型 | 螺紋刀桿 |
修剪長度 | 1.437“ |
UPC | 012382931209 |
線徑 | 0.014“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 9603500000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 喬木洞 | 面寬 | 填充材料 | 安裝類型 | 修剪長度 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415 | 5/8“至1/2” | 1機構/ 2“ | 黃銅 | 喬木 | 1.437“ | 0.005“ | 新台幣3,609元 | ||
1475 | 5/8“至1/2” | 1機構/ 2“ | 黃銅 | 喬木 | 1.437“ | 0.011“ | 新台幣4,109元 | ||
01065 | 5/8“至1/2” | 3機構/ 4“ | 碳素鋼 | 螺紋刀桿 | 1.437“ | 0.011“ | 新台幣1,329元 | ||
06080 | 2" | 1" | 碳素鋼 | 喬木 | 1.125“ | 0.014“ | 新台幣2,261元 | ||
01045 | 5/8“至1/2” | 3機構/ 4“ | 碳素鋼 | 螺紋刀桿 | 1.437“ | 0.008“ | 新台幣1,776元 | ||
01705 | 5/8“至1/2” | 3機構/ 4“ | 不銹鋼 | 螺紋刀桿 | 1.437“ | 0.011“ | 新台幣2,779元 | ||
02325 | 5/8“至1/2” | 5機構/ 8“ | 碳素鋼 | 螺紋刀桿 | 1 1機構/ 16“ | 0.014“ | 新台幣1,364元 |