項目 | 鋼絲輪刷 |
喬木洞 | 3機構/ 8“ |
鬃毛類型 | 包膠線 |
筆刷直徑 | 1.25“ |
面寬 | 3機構/ 16“ |
填充材料 | 帶銅中心的碳鋼 |
最高 轉速 | 20,000 |
安裝類型 | 喬木 |
修剪長度 | 5機構/ 16“ |
線徑 | 0.008“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 9603500000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 喬木洞 | 鬃毛類型 | 刀柄尺寸 | 修剪長度 | 線徑 | 筆刷直徑 | 面寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31094 | 喬木 | 1/2“至3/8” | 合成的 | - | 1機構/ 2“ | 0.040機構/ 120“ | 3" | 3機構/ 8“ | 新台幣1,629元 | ||
86133 | 喬木 | 2" | 合成的 | - | 3" | 0.043“ | 12“ | 1.25“ | 新台幣9,824元 | ||
26015 | 幹 | - | 壓線 | 1機構/ 8“ | 5機構/ 16“ | 0.005“ | 1" | 1機構/ 8“ | 新台幣89元 | ||
26021 | 幹 | - | 壓線 | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 0.005“ | 1.25“ | 5機構/ 32“ | 新台幣170元 | ||
01299 | 喬木 | 1.25“ | 壓線 | - | 2 15機構/ 16“ | 0.006“ | 12“ | 3機構/ 4“ | 新台幣8,348元 | ||
13081 | 螺紋刀桿 | 5/8“ -11 UNC | 壓線 | - | 7機構/ 8“ | 0.014“ | 4" | 1機構/ 2“ | 新台幣1,075元 | ||
9866 | 喬木洞 | 5 / 8“-11 | 扭線 | - | 7機構/ 8“ | 0.023“ | 5" | 1機構/ 2“ | 新台幣3,020元 |