項目 | 管刷 |
筆刷直徑 | 0.75“ |
刷子長度 | 3" |
填充材料 | 尼龍 |
最高 轉速 | 2000RPM |
操作類型 | 手動操作 |
總長度 | 8 1機構/ 2“ |
刀柄尺寸 | 0.125“ |
線徑 | 0.012“ |
船重(kg) | 0.02 |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | 筆刷直徑 | 刷子長度 | 填充材料 | 操作類型 | 總長度 | 刀柄尺寸 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91014 | 0.625“ | 1" | 鐵件 | 強大能力 | 3 1機構/ 2“ | 0.187“ | 0.005“ | 新台幣284元 | ||
91016 | 0.875“ | 1" | 鐵件 | 強大能力 | 3 1機構/ 2“ | 0.218“ | 0.006“ | 新台幣315元 | ||
91021 | 0.75“ | 2 1機構/ 2“ | 鐵件 | 強大能力 | 5 1機構/ 2“ | 0.25“ | 0.006“ | 新台幣825元 | ||
91023 | 0.875“ | 2 1機構/ 2“ | 鐵件 | 強大能力 | 5 1機構/ 2“ | 0.25“ | 0.006“ | 新台幣844元 | ||
91031 | 0.375“ | 1" | 不銹鋼 | 強大能力 | 3 1機構/ 2“ | 0.125“ | 0.004“ | 新台幣311元 | ||
91036 | 1" | 1" | 不銹鋼 | 強大能力 | 3 1機構/ 2“ | 0.25“ | 0.008“ | 新台幣357元 | ||
91055 | 0.25“ | 2" | 尼龍 | 手動操作 | 6 1機構/ 4“ | 0.093“ | 0.005“ | 新台幣99元 |