項目 | 真空泵 |
交流電 | 5.6 |
壓載 | 氣體,抑制泵內冷凝 |
移位 | 0.9 CFM |
篩選 | 入口、篩網減少異物進入泵的可能性 |
完 | 藍/灰 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
NPT入口 | 3機構/ 4“ |
機油容量 | 19.84盎司。 |
總高度 | 12.625“ |
總長度 | 17.75“ |
總寬度 | 9" |
段落 | 1 |
RPM | 580 |
管內徑 | 7機構/ 16“ |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 31.05 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 交流電 | 移位 | 總寬度 | RPM | 管內徑 | 閥門類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402B-01 | 20“ | 8.4/4.2 | 5.6 CFM | 12“ | 525 | 13機構/ 16“ | - | 115/230 | 新台幣198,712元 | ||
1376B-01 | 19.25“ | 11.0/5.5 | 10.6 CFM | 14.125“ | 525 | 13機構/ 16“ | 排水 | 115/230 | 新台幣258,593元 | ||
1397B-01 | 26“ | 11.0/5.5 | 17.7 CFM | 13.75“ | 400 | 1.625“ | - | 115/230 | 新台幣371,682元 | ||
1402B-46 | 20“ | 8.4/4.2 | 5.6 CFM | 12“ | 525 | 13機構/ 16“ | 氣體鎮流器,可抑制水的凝結並導致腐蝕 | 115/230 | 新台幣209,971元 | ||
2070B-01 | 18“ | 3 | 1.2 CFM | 9" | - | - | - | 115 | 新台幣509,116元 | ||
3021-01 | 15.1“ | - | - | 9.2“ | 1740 | - | - | 115 | 新台幣127,759元 |