項目 | 真空泵 |
設計 | 少油 |
自由空氣CFM @ 0英寸 汞 | 0.37 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 1.8 |
滿載電流 | 4 |
HP | 5/16 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 7 / 16“NPT |
最高 真空 | 29.9“汞柱 |
出口尺寸 | 7 / 16“NPT |
總高度 | 5.4“ |
總長度 | 15.1“ |
總寬度 | 9.2“ |
段落 | 1 |
RPM | 1740 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 13.91 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長度 | 交流電 | 移位 | 總寬度 | RPM | 管內徑 | 閥門類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400B-01 | 17.75“ | 5.6 | 0.9 CFM | 9" | 580 | 7機構/ 16“ | - | 115 | 新台幣151,734元 | ||
1402B-01 | 20“ | 8.4/4.2 | 5.6 CFM | 12“ | 525 | 13機構/ 16“ | - | 115/230 | 新台幣204,614元 | ||
1376B-01 | 19.25“ | 11.0/5.5 | 10.6 CFM | 14.125“ | 525 | 13機構/ 16“ | 排水 | 115/230 | 新台幣266,273元 | ||
1397B-01 | 26“ | 11.0/5.5 | 17.7 CFM | 13.75“ | 400 | 1.625“ | - | 115/230 | 新台幣382,721元 | ||
1402B-46 | 20“ | 8.4/4.2 | 5.6 CFM | 12“ | 525 | 13機構/ 16“ | 氣體鎮流器,可抑制水的凝結並導致腐蝕 | 115/230 | 新台幣216,207元 | ||
2070B-01 | 18“ | 3 | 1.2 CFM | 9" | - | - | - | 115 | 新台幣524,236元 |