項目 | 螺絲固定螺絲刀 |
完 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 |
手柄設計 | 人體工程學帶防滾 |
處理材料 | 多成分 |
總長度 | 8.25“ |
刀柄長度 | 4" |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | T25 |
提示樣式 | 梅花(R) |
提示樣式組 | Torx(R)/星 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |
型號 | 完 | 手柄設計 | 總長度 | 刀柄長度 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05118181002 | Chrome瀏覽器 | 符合人體工程學的旋轉蓋 | 5.25“ | 1.625“ | T5 | 新台幣366元 | |
05118182002 | Chrome瀏覽器 | 符合人體工程學的旋轉蓋 | 5.25“ | 1.625“ | T6 | 新台幣309元 | |
05118183002 | Chrome瀏覽器 | 符合人體工程學的旋轉蓋 | 5.375“ | 2.25“ | T7 | 新台幣306元 | |
05118184002 | Chrome瀏覽器 | 符合人體工程學的旋轉蓋 | 5.375“ | 2.25“ | T8 | 新台幣364元 | |
05118185002 | Chrome瀏覽器 | 符合人體工程學的旋轉蓋 | 5.375“ | 2.25“ | T9 | 新台幣322元 | |
05118186002 | Chrome瀏覽器 | 符合人體工程學的旋轉蓋 | 5.375“ | 2.25“ | T10 | 新台幣325元 | |
05028048003 | 鉻製刀柄,黑色氧化物烙鐵頭 | 人體工程學帶防滾 | 5.375“ | 2.25“ | T8 | 新台幣378元 |