項目 | 空心軸螺母起子 |
刀片材料 | 合金工具鋼 |
顏色 | 啞光 |
手柄 | 符合人體工程學的多組分塑料 |
處理顏色 | 黑/綠 |
手柄設計 | |
處理材料 | 多成分 |
十六進制 | 1機構/ 4“ |
十六進制大小 | 1機構/ 4“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 6.5“ |
SAE或公制 | SAE |
柄 | 圓形 |
刀柄長度 | 2 25機構/ 32“ |
柄材料 | 合金工具鋼 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 十六進制 | 十六進制大小 | 總長度 | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05029503002 | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 7.25“ | 3.156“ | 新台幣456元 |