項目 | ESD多頭螺絲刀 |
鑽頭固定器類型 | 擋圈 |
鑽頭樣式 | 單端 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
驅動單元類型 | 僅處理 |
完 | 啞光 |
手柄設計 | |
件數 | 1 |
總長度 | 8.5“ |
主要應用 | 電子產品 |
棘輪 | 沒有 |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 素色 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | CZ |
產品 | 型號 | 總長度 | 柄材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
05051273002 | 3.625 | 不銹鋼 | 新台幣871元 | ||
05051464003 | 4.625“ | 不銹鋼 | 新台幣953元 |