項目 | 塔燈LED模塊 |
顏色 | 重設 |
當前繪製 | 交流0.2A |
直徑 | 70mm |
每分鐘閃爍 | 穩定 |
身高 | 2.625“ |
外殼材質 | 玻璃纖維 |
燈泡壽命 | 100000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 2.625“ |
鏡頭設計 | 圓筒 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 台面 |
工作溫度。 | -4至122度F |
評分 | NEMA 4X,IP65 |
電壓 | 115 VAC |
瓦 | 2.3 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8541402000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
644-100-67 | 紅 | 新台幣6,511元 | ||
644-200-67 | 湖水綠 | 新台幣6,511元 | ||
644-500-67 | 藍色 | 新台幣3,191元 |