項目 | 家電手推車 |
腳輪類型 | 聚氨酯 |
顏色 | 銀色 |
完 | 灰色矽醇酸塗料 |
手柄類型 | 雙手柄 |
負載能力 | 850磅。 |
材料 | 鋁 |
鼻板深度 | 4" |
鼻板寬度 | 24“ |
總深度 | 12“ |
總高度 | 66“ |
總長度 | 12“ |
總寬度 | 24“ |
技術支持 | 手動操作 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 摩爾頓橡膠 |
輪型 | 橡膠模具 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 45.45 |
船高(厘米) | 181.61 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 71.63 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
230052 | 72“ | 新台幣188,151元 | 詢價
|