項目 | 鼓式卡車 |
感光鼓容量 | 30至55加侖 |
鼓類型 | 鐵件 |
手柄類型 | 雙重 |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
總高度 | 62“ |
總長度 | 17“ |
總寬度 | 24.5“ |
產品數據表 | wesco-240010.pdf |
類別 | 2輪 |
車輪材質 | 聚烯烴 |
船重(kg) | 23.85 |
船高(厘米) | 157.48 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 62.23 |
產品 | 型號 | 負載能力 | 總高度 | 感光鼓容量 | 總寬度 | 類別 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240009 | 1000磅。 | 62“ | 30至55加侖 | 24.5“ | 2輪 | 聚烯烴 | 新台幣15,686元 |