WESCO 240031 鼓推車,直徑 24 英寸,容量 900 磅,鋼 | AG7HFP D5-HR

WESCO 240031 鼓推車,直徑 24 英寸,容量 900 磅,鋼製

有現貨
貨號:AG7HFP Model: 240031,en交叉參考:D5-HR

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$4,698 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鼓多莉
直徑24
感光鼓容量55加侖
鼓類型塑料,鋼或纖維
內部Dia。24“
負載能力900磅。
材料鐵件
外直徑。28.5“
總高度6"
總長度28.5“
總寬度28.5“
產品數據表wesco-240031.pdf
類別圓形
車輪材質硬質橡膠

送貨信息:

船重(kg) 9.9
船高(厘米)15.24
船長(厘米)72.39
船寬(厘米)72.39

產品詳細說明:

  • 專為鼓類型設計:纖維、鋼和塑料
  • 安全處理113.5公升,208.2公升和321.7公升的桶
  • 全焊接框架增強穩定性和強度,可承受更大的材料負載
  • 塗有粉末塗層,可延長工具的耐用性

文檔:

規格書

產品型號

產品型號負載能力感光鼓容量外直徑。內部Dia。直徑車輪材質價錢
WESCO 240028 鼓推車,直徑 24 英寸,容量 1000 磅,高度 3-3/4 英寸,鋼 | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI 2400281000磅。30加侖-19“3"燒結鐵新台幣5,049元
WESCO 240088 鼓推車,容量 1000 磅,橘色,鋼 | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000磅。85加侖-27“3"燒結鐵新台幣5,544元
WESCO 240029 鼓推車,直徑 19 英寸,容量 900 磅,鋼 | AG7HFM D3-HR 240029900磅。30加侖24“19“19硬質橡膠新台幣4,517元
WESCO 240030 鼓推車,直徑 24 英寸,容量 900 磅,高度 6 英寸,鋼 | AG7HFN D5-SI 2400301000磅。55加侖28.5“24“24燒結鐵新台幣8,272元
WESCO 240089 鼓推車,直徑 27 英寸,容量 900 磅,鋼 | AG7HFQ D8-HR 240089900磅。85加侖31.5“27“27硬質橡膠新台幣5,355元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESCO 240031 鼓推車,直徑 24 英寸,容量 900 磅,鋼製
新台幣4,698元 /單元