項目 | 升降台 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
每行程高程 | 3機構/ 8“ |
框架材質 | 鐵件 |
負載能力 | 1000磅。 |
降低高度 | 30-1 / 2“ |
總高度 | 30.5“ |
總長度 | 39.25“ |
總寬度 | 18“ |
平台長度 | 36“ |
平颱風格 | 固定 |
平台寬度 | 18“ |
技術支持 | 腳踏泵 |
升高高度 | 47-1 / 2“ |
加速秒 | 44 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 酚醛 |
船重(kg) | 71.1 |
船高(厘米) | 78.74 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | US |