韋斯科 260066 | LT-40-2436 |升降台| Raptor Supplies 台灣
WESCO 260066 鋼製重型升降台,承重 4000 磅,36 x 24 升降 | AG7JPL LT-40-2436

WESCO 260066 鋼製重型升降台,承重 4000 磅,升降力 36" x 24"

有現貨
貨號: AG7JPL Model: 260066,en交叉編號:LT-40-2436

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$94,551 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目升降台
最大起升高度59“
最小起升高度37“
負載能力4000磅。
材料鐵件
帖子數量4
總高度37“
總長度39.25“
總寬度24“
平台長度36“
平台寬度24“
技術支持液壓腳踏泵
車輪材質聚烯烴

送貨信息:

船重(kg) 157.05
船高(厘米)93.98
船長(厘米)99.7
船寬(厘米)60.96

產品型號

產品型號平台寬度最大起升高度最小起升高度技術支持車輪材質負載能力總高度總長度價錢
WESCO 260068剪叉式升降車6000磅固定鋼| AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436 26006824“--腳踏泵聚烯烴6000磅。37“39.25“新台幣93,686元
WESCO 260065升降台32 x 48 x 59英寸| AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248 26006532“59“37“-聚烯烴2000磅。37“51.25“新台幣95,743元
WESCO 260059 標準負載升降台,200 磅容量,16" x 16",46" 升降機 | AG7JPK LT-02-1616 26005916“46“28.5“液壓腳踏泵硬質橡膠200磅。28.5“16“新台幣29,317元
WESCO 260067 鋼製重型升降台,承重 4000 磅,升降力 48" x 32" | AG7JPM LT-40-3248 26006732“59“37“液壓腳踏泵聚烯烴4000磅。37“51.25“新台幣98,849元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESCO 260066 鋼製重型升降台,承重 4000 磅,升降力 36" x 24"
新台幣94,551元 /單元