項目 | 液壓平台升降機 |
Dia內的基本腿。 | 15“ |
底腳內側昏暗。 | 15“ |
Dia外的大腿。 | 21“ |
昏暗的大腿。 | 21“ |
顏色 | 紅 |
貨叉長度 | 25“ |
叉寬 | 3" |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 5" |
前輪直徑 | 5" |
最大起升高度 | 76“ |
最小起升高度 | 0" |
負載能力 | 1000磅。 |
負載中心 | 15“ |
總高度 | 92“ |
總長度 | 44.5“ |
總寬度 | 25.5“ |
技術支持 | 電池 |
產品數據表 | wesco-261030.pdf |
後腳輪直徑 | 4" |
後輪直徑 | 5" |
滾筒直徑 | 4" |
滾筒材質 | 酚醛 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 酚醛 |
輪型 | 酚醛 |
船重(kg) | 220.05 |
船高(厘米) | 233.68 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 64.77 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 負載能力 | 最大起升高度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | Dia外的大腿。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261022 | 1000磅。 | 60“ | 72“ | 36“ | 25.5“ | 21“ | 新台幣152,860元 | 詢價
| |
261023 | 1000磅。 | 66“ | 80“ | 36“ | 25.5“ | 21“ | 新台幣161,701元 | 詢價
| |
261024 | 1000磅。 | 80“ | 92“ | 36“ | 25.5“ | 21“ | 新台幣177,065元 | 詢價
| |
261028 | 1000磅。 | 56“ | 72“ | 44.5“ | 25.5“ | 21“ | 新台幣169,498元 | 詢價
| |
261029 | 1000磅。 | 64“ | 80“ | 44.5“ | 25.5“ | 21“ | 新台幣166,149元 | 詢價
| |
261034 | 1000磅。 | 56“ | 72“ | 58.75“ | 54“ | 50“ | 新台幣242,663元 | 詢價
| |
261035 | 1000磅。 | 64“ | 80“ | 58.75“ | 54“ | 50“ | 新台幣233,441元 | 詢價
|