項目 | 液壓平台升降機 |
台面 | 可調整 |
Dia內的基本腿。 | 35“ |
Dia外的大腿。 | 50“ |
顏色 | 紅 |
貨叉長度 | 42“ |
叉寬 | 3" |
最大起升高度 | 86“ |
最小起升高度 | 0" |
負載能力 | 1500磅。 |
負載中心 | 24“ |
總高度 | 104“ |
技術支持 | 電池 |
叉寬 | 6“ - 29” |
船重(kg) | 387 |
船高(厘米) | 264.16 |
型號 | 負載能力 | 最大起升高度 | 總高度 | Dia內的基本腿。 | Dia外的大腿。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261079-PD | 1500磅。 | 56“ | 72“ | 15“ | 21“ | 新台幣403,180元 | |
261080-PD | 1500磅。 | 64“ | 83“ | 15“ | 21“ | 新台幣416,343元 | |
261081-PD | 1500磅。 | 76“ | 94“ | 15“ | 21“ | 新台幣480,923元 | |
261082-PD | 1500磅。 | 86“ | 104“ | 15“ | 21“ | 新台幣451,258元 | |
261083-PD | 1500磅。 | 56“ | 72“ | 20“ | 26“ | 新台幣458,830元 | |
261084-PD | 1500磅。 | 64“ | 83“ | 20“ | 26“ | 新台幣455,981元 | |
261085-PD | 1500磅。 | 76“ | 94“ | 20“ | 26“ | 新台幣475,585元 |