項目 | 液壓平台升降機 |
台面 | 可調整 |
Dia外的大腿。 | 35“ - 50” |
顏色 | 紅 |
貨叉長度 | 42“ |
叉寬 | 3" |
最大起升高度 | 130“ |
最小起升高度 | 1.5“ |
負載能力 | 1500磅。 |
負載中心 | 24“ |
總高度 | 87.5“ |
總長度 | 68“ |
總寬度 | 57“ |
技術支持 | 電池 |
伸縮式 | 是 |
叉寬 | 7.4“ - 30” |
船重(kg) | 576 |
船高(厘米) | 222.25 |
船長(厘米) | 172.72 |
船寬(厘米) | 144.78 |
型號 | 台面 | 最大起升高度 | 負載能力 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261120 | 固定 | 96“ | 2000磅。 | 70.5“ | 48.5“ | 新台幣595,365元 | |
261119 | 固定 | 130“ | 2000磅。 | 87.5“ | 48.5“ | 新台幣618,948元 | 詢價
|
261124 | 固定 | 96“ | 2000磅。 | 70.5“ | 48.5“ | 新台幣603,466元 | |
261123 | 固定 | 130“ | 2000磅。 | 87.5“ | 48.5“ | 新台幣601,252元 | 詢價
|
261117 | 可調整 | 96“ | 1500磅。 | 70.5“ | 57“ | 新台幣620,342元 | |
261115 | 可調整 | 96“ | 2000磅。 | 70.5“ | 57“ | 新台幣621,231元 | |
261116 | 可調整 | 130“ | 2000磅。 | 87.5“ | 57“ | 新台幣630,657元 | 詢價
|