Wesco 270482 | SD-1630 | 服務車 | Raptor Supplies 台灣
WESCO 270482 標準塑膠服務車,容量 500 磅,16 x 30 | AG7KBF SD-1630

WESCO 270482 年標準塑膠服務車,容量 500 磅,16" x 30"

有現貨
貨號: AG7KBF Model: 270482,en交叉參考:SD-1630

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$7,636 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目服務車
腳輪配置(2)剛性,(2)旋轉
甲板長x寬30的“X 16”
唇高2.625“
負載能力500磅。
材料塑料
腳輪數量4
總高度32.5“
總長度34.25“
總寬度17.25“
書單2
車輪材質TPR /聚丙烯

送貨信息:

船重(kg) 14.85
船高(厘米)82.55
船長(厘米)87
船寬(厘米)43.82

產品型號

產品型號唇高負載能力總高度總長度總寬度價錢
WESCO 270433 塑料豪華 2 托盤服務推車,550 磅,30" x 16-1/2" x 33-1/2",2 個貨架 | AG7KBB DPC-1630 2704332.625“550磅。33.5“37.5“16.5“新台幣7,836元
WESCO 270434 塑膠豪華 2 托盤服務推車,550 磅蓋,36" x 25" x 35-1/2",2 個架子 | AG7KBD DPC-2436 2704342.625“550磅。35.5“4.125“25“新台幣16,123元
WESCO 270483 標準塑料服務推車,500 磅容量,24" x 36" | AG7KBH SD-2436 2704832.625“500磅。32.5“40.25“25.5“新台幣10,476元
WESCO 270493 標準塑料服務平頂推車,500 磅容量,25.5" x 34" | AG7KBK SDF-2436 2704932.625“500磅。32.5“40.25“25.5“新台幣9,029元
WESCO 270494 經濟型塑料服務推車,330 磅容量,16" x 30" | AG7KBL EPC-1630 2704942"330磅。30.635“34“17.25“新台幣5,268元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESCO 270482 年標準塑膠服務車,容量 500 磅,16" x 30"
新台幣7,636元 /單元