項目 | 標準平台升降機 |
顏色 | 黃 |
最大起升高度 | 66“ |
最小起升高度 | 5" |
負載能力 | 220磅。 |
負載中心 | 9.25“ |
總高度 | 78“ |
總長度 | 34“ |
總寬度 | 23.5“ |
平台長度 | 23“ |
平台寬度 | 18“ |
技術支持 | 電池 |
滾筒直徑 | 2.75“ |
滾筒材質 | 硬質橡膠 |
電壓 | 12 |
車輪材質 | 硬質橡膠 |
船重(kg) | 65.7 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 59.69 |
產品 | 型號 | 最大起升高度 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
272467 | 58.5“ | 71.5“ | 32“ | 新台幣44,556元 |