項目 | 傾斜卡車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
顏色 | 黑色 |
框架材質 | 聚乙烯 |
料斗類型 | 標準 |
負載能力 | 1250磅。 |
腳輪數量 | 4 |
可選蓋 | 威斯科272587 |
總高度 | 43“ |
總長度 | 72.5“ |
總寬度 | 29.25“ |
滾筒直徑 | 4" |
滾筒材質 | 聚氨酯 |
容積 | 1立方碼 |
車輪材質 | 12 |
船重(kg) | 42.75 |
船高(厘米) | 109.22 |
船長(厘米) | 184.15 |
船寬(厘米) | 74.3 |
產品 | 型號 | 車輪材質 | 顏色 | 負載能力 | 腳輪數量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 滾筒直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272575 | 10 | 黑色 | 450磅。 | 4 | 36.5“ | 60.75“ | 26.5“ | 4" | 新台幣26,396元 | ||
272576 | 10 | 黑色 | 850磅。 | 4 | 36.5“ | 61.5“ | 26.5“ | 3" | 新台幣33,167元 | ||
272577 | 10 | 藍色 | 850磅。 | 4 | 36.5“ | 61.5“ | 26.5“ | 3" | 新台幣34,063元 | ||
272578 | 10 | 紅 | 850磅。 | 4 | 36.5“ | 61.5“ | 26.5“ | 3" | 新台幣33,712元 | ||
272579 | 10 | 黑色 | 1400磅。 | 4 | 37.5“ | 61.5“ | 26.5“ | 4" | 新台幣42,611元 | ||
272580 | 10 | 黑色 | 850磅。 | 3 | 37.5“ | 61.5“ | 27“ | 4" | 新台幣50,050元 | ||
272581 | 12 | 黑色 | 850磅。 | 4 | 43“ | 72.5“ | 29.25“ | 4" | 新台幣34,399元 | 詢價
|