WESCO 272747 可調式叉式托盤車,16/20 吋叉距,7 吋輪圈 | AG7JAD

WESCO 272747 可調節叉式托盤車,16/20 英寸叉距,7 英寸車輪

有現貨
項目:AG7JAD Model: 272747,en

得到它 可能 20, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$41,215 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目拖板車
顏色藍/灰
貨叉高度降低3"
貨叉高度升高7"
貨叉長度36“
叉寬6"
手柄橡膠塗層
負載能力5500磅。
總高度47“
總長度61“
總寬度20“
200度
產品數據表wesco-272747.pdf
滾筒直徑3"
滾筒材質摩爾頓聚氨酯
車輪材質摩爾頓聚氨酯
叉寬16“ - 20”
貨叉之間的寬度4“ - 8”

送貨信息:

船重(kg) 66.6
船高(厘米)119.38
船長(厘米)154.94
船寬(厘米)50.8

文檔:

規格書

產品型號

產品型號貨叉長度總長度總寬度價錢
WESCO 272744 可調式叉式托盤車,聚氨酯輪,容量 5500 磅 | AG7JAC 6JE31 27274448“63“27“新台幣37,565元
WESCO 272746 可調式叉式托盤車,16/20 吋貨叉間距,8 吋輪圈 | AG7JAE 27274648“61“20“新台幣42,030元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESCO 272747 可調節叉式托盤車,16/20 英寸叉距,7 英寸車輪
新台幣41,215元 /單元