項目 | 電動堆高車 |
Dia內的基本腿。 | 19“ |
Dia外的大腿。 | 27“ |
顏色 | 紅 |
貨叉高度降低 | 2.6“ |
貨叉高度升高 | 98.25“ |
貨叉長度 | 35.25“ |
叉寬 | 5" |
最大起升高度 | 98.25“ |
最小起升高度 | 2.6“ |
負載能力 | 2200磅。 |
負載中心 | 17.5“ |
總高度 | 117.5“ |
總長度 | 64“ |
總寬度 | 35“ |
技術支持 | 電池 |
產品數據表 | wesco-272943.pdf |
電壓 | 12 |
車輪材質 | 摩爾頓聚氨酯 |
叉寬 | 12“ - 29” |
貨叉之間的寬度 | 2“ - 19” |
船重(kg) | 371.7 |
船高(厘米) | 298.45 |
船長(厘米) | 162.56 |
船寬(厘米) | 88.9 |