項目 | 裝飾梁 |
調整範圍 | 91“ - 102” |
總長: | 102“ |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鋁/鍍鋅鋼 |
總高度 | 3.180“ |
總長度 | 102“ |
總寬度 | 2.625“ |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 8.08 |
船長(厘米) | 259.08 |
船寬(厘米) | 6.67 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 調整範圍 | 項目 | 墊尺寸 | 油管尺寸 | 總長: | 負載能力 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272958 | 1.5“ | 87“ - 103” | 貨欄 | 4的“X 2.5” | 直徑1.5英寸 | 103“ | - | 鋁 | 新台幣3,254元 | 詢價
| |
272959 | 1.5“ | 87“ - 116” | 貨欄 | 4的“X 4” | 1.5的“X 1.5” | 115“ | - | 鍍鋅鋼 | 新台幣2,868元 | 詢價
| |
272960 | 1.75“ | 80“ - 139” | 貨欄 | 4的“X 4” | 1.5的“X 1.5” | 130“ | - | 鍍鋅鋼 | 新台幣3,359元 | 詢價
| |
272961 | 1.5“ | 86“ - 115” | 貨欄 | - | - | 110“ | - | 鍍鋅鋼 | 新台幣3,126元 | 詢價
| |
272962 | 24“ | - | 貨物欄箍 | - | - | 36“ | - | 鍍鋅鋼 | 新台幣2,338元 | ||
273138 | 2.625“ | 91“ - 102” | 裝飾梁 | - | - | 102“ | 3000磅。 | 鋁/鍍鋅鋼 | 新台幣6,099元 | 詢價
|