項目 | 電動堆高車 |
顏色 | 黃 |
貨叉長度 | 25.5“ |
叉寬 | 4" |
最大起升高度 | 47“ |
最小起升高度 | 3.5“ |
負載能力 | 880磅。 |
負載中心 | 12.75“ |
總高度 | 55“ |
總長度 | 44“ |
總寬度 | 22.5“ |
技術支持 | 電池 |
產品數據表 | wesco-273203.pdf |
滾筒直徑 | 3" |
滾筒材質 | 聚氨酯 |
電壓 | 12 |
車輪材質 | 聚氨酯 |
叉寬 | 8.25“ - 21.5” |
貨叉之間的寬度 | 0.25“ - 13.5” |
船重(kg) | 121.05 |
船高(厘米) | 139.7 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 57.15 |
產品 | 型號 | 最大起升高度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
273204 | 59“ | 68“ | 新台幣174,022元 |