項目 | U型平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(4)旋轉 |
甲板材料 | 彩繪鋼 |
負載能力 | 1750磅。 |
腳輪數量 | 6 |
總高度 | 60“ |
總長度 | 63“ |
總寬度 | 16.25“ |
平颱風格 | 木材 |
傾斜 | 是 |
車輪材質 | 摩爾頓橡膠 |
船重(kg) | 52.2 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 160.02 |
船寬(厘米) | 41.28 |
產品 | 型號 | 手柄 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 平颱風格 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273290 | 鐵件 | 1750磅。 | 66“ | 49“ | 23.75“ | 已提交 | 聚氨酯 | 新台幣11,949元 | ||
273296 | 折疊 | 1750磅。 | 61“ | 64“ | 16“ | 已提交 | 聚氨酯 | 新台幣28,224元 | ||
270339 | 可移動 | 0.8攝氏度時+37攝氏度 | 61“ | 63“ | 16“ | 已提交 | 聚氨酯 | 新台幣17,717元 | ||
273291 | - | 1750磅。 | 60“ | 63“ | 16“ | 花紋板 | 聚氨酯 | 新台幣20,357元 | ||
273292 | - | 1750磅。 | 60“ | 63“ | 18“ | 花紋板 | 聚氨酯 | 新台幣13,644元 | ||
273295 | - | 1750磅。 | 60“ | 63“ | 24“ | 花紋板 | 聚氨酯 | 新台幣25,890元 | ||
273293 | - | 1750磅。 | 61.25“ | 53“ | 17.5“ | 平滑 | 摩爾頓橡膠 | 新台幣11,188元 |