項目 | 網格甲板平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(4)旋轉 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 素色 |
腳輪類型 | (2)剛性,(4)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.5“ |
顏色 | 紅 |
甲板高度 | 10.75“ |
甲板長度 | 50“ |
甲板材料 | 保利 |
甲板類型 | 保利 |
甲板寬度 | 30“ |
延伸長度 | 50“ |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 1750磅。 |
腳輪數量 | 6 |
總高度 | 35.5“ |
總長度 | 63“ |
總寬度 | 30“ |
輪徑 | 8" |
船重(kg) | 76.5 |
船高(厘米) | 72.39 |
船長(厘米) | 160.02 |
船寬(厘米) | 77.47 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |