Wesco 350033 | Asd-3660 | 平台車| Raptor Supplies 台灣
WESCO 350033 Asd Aluminium Platform Truck, 3000 Lbs Capacity, 60 x 36 Platform | AG7JWK ASD-3660

WESCO 350033 Asd 鋁製平台卡車,容量 3000 磅,60" x 36" 平台

有現貨
貨號: AG7JWK Model: 350033,en交叉參考:ASD-3660

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$27,701 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平台車
甲板長x寬60的“X 36”
甲板材料
負載能力3000磅。
總高度2.5“
總長度60“
總寬度36“
平颱風格平滑

送貨信息:

船重(kg) 22.05
船高(厘米)6.35
船長(厘米)152.4
船寬(厘米)91.44

產品型號

產品型號總長度總寬度平颱風格價錢
WESCO 350036 Atp 鋁製平台卡車,承載能力 3000 磅,36" x 24" 平台 | AG7JVZ ATP-2436 35003636“24“菱形圖案新台幣18,154元
WESCO 350037 Atp 鋁製平台卡車,承載能力 3000 磅,48" x 24" 平台 | AG7JWA ATP-2448 35003748“24“菱形圖案新台幣22,763元
WESCO 350039 Atp 鋁製平台卡車,承載能力 3000 磅,48" x 30" 平台 | AG7JWB ATP-3048 35003948“30“菱形圖案新台幣23,242元
WESCO 350040 Atp 鋁製平台卡車,承載能力 3000 磅,60" x 30" 平台 | AG7JWC ATP-3060 35004060“30“菱形圖案新台幣30,004元
WESCO 350042 Atp 鋁製平台卡車,承載能力 3000 磅,60" x 36" 平台 | AG7JWD ATP-3660 35004260“36“菱形圖案新台幣32,155元
WESCO 350043 Atp 鋁製平台卡車,承載能力 3000 磅,72" x 36" 平台 | AG7JWE ATP-3672 35004372“36“菱形圖案新台幣39,134元
詢價
WESCO 350027 Asd 鋁製平台卡車,承載能力 3000 磅,36" x 24" 平台 | AG7JWF ASD-2436 35002736“24“平滑新台幣17,931元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESCO 350033 Asd 鋁製平台卡車,容量 3000 磅,60" x 36" 平台
新台幣27,701元 /單元