項目 | C型夾 |
主體材料 | 超力鋼 |
夾鉗類型 | 跌落鍛造 |
顏色 | 黑色 |
職責等級 | 重型 |
完 | 磷酸鹽塗層 |
機框 | 鍛鋼 |
負載能力 | 11,250磅 |
Max.最高Opening開場 | 6-1 / 4“ |
Min.最小Proof Test (Lb.)驗證測試(磅) | 12,250 |
件數 | 1 |
墊 | 槽 |
螺絲 | 鐵件 |
尺寸 | 6-1 / 4“ |
主軸 | 黑氧化物 |
旋轉墊 | 鐵件 |
喉深 | 2-7 / 8“ |
類別 | 重型 |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 尺寸 | 主體材料 | 夾鉗類型 | 喉深 | 類別 | 顏色 | 職責等級 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D476 | 7-1 / 4“ | 超力鋼 | 跌落鍛造 | 3-7 / 8“ | 重型 | 黑色 | 重型 | 磷酸鹽塗層 | 新台幣4,165元 | ||
10D479 | 11-5 / 8“ | 超力鋼 | 跌落鍛造 | 5" | 重型 | 黑色 | 重型 | 磷酸鹽塗層 | 新台幣8,411元 | ||
10D515 | 10 | 球墨鑄鐵 | 鑄造馬車 | 3-5 / 8“ | 常規職責 | 黑色 | 常規職責 | 粉末塗層 | 新台幣2,071元 | ||
10D516 | 12“ | 球墨鑄鐵 | 鑄造馬車 | 3-5 / 8“ | 常規職責 | 黑色 | 常規職責 | 粉末塗層 | 新台幣2,322元 | ||
10D645 | 4mm | 下降鍛鋼 | 掉落偽造 | 3" | 常規職責 | 藍色 | 常規職責 | 粉末塗層 | 新台幣685元 | ||
10D646 | 6 | 下降鍛鋼 | 掉落偽造 | 3-1 / 2“ | 常規職責 | 藍色 | 常規職責 | 粉末塗層 | 新台幣892元 | ||
10D647 | 8 | 下降鍛鋼 | 掉落偽造 | 4" | 常規職責 | 藍色 | 常規職責 | 粉末塗層 | 新台幣1,488元 |