項目 | 快速調節鋼筋夾 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 3/4x3/8 英吋。 |
鋼筋厚度(英寸) | 3/8 |
條寬(英寸) | 3/4 |
夾緊面(英寸) | 0 |
手柄長度 | 0" |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 550磅。 |
最高 顎開口 | 8“在 |
公稱夾緊壓力 | 550 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 3 / 4x3 / 8 |
開放 | 8“在 |
墊類型 | N / A |
螺絲尺寸 | 0" |
主軸直徑 | N / A |
旋轉墊 | N / A |
旋轉類型 | 沒有 |
喉深 | 4In |
類別 | 棘輪式 |
船重(kg) | 1.19 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 手柄長度 | 負載能力 | 最高 顎開口 | 墊類型 | 螺絲尺寸 | 喉深 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D566 | 5.5“ | 4500磅。 | 12In | 平滑 | 階段27/32“ | 6.875 | 重型 | 新台幣5,541元 |