項目 | 快速調節鋼筋夾 |
棒材 | 鐵件 |
酒吧大小 | 7/16x 5-1/2 In. |
鋼筋厚度(英寸) | 7/16 |
條寬(英寸) | 5-1/2 |
夾緊面(英寸) | 階段1-5 / 8 |
手柄長度 | 5.5“ |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 4500磅。 |
最高 顎開口 | 12In |
公稱夾緊壓力 | 4,500 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 1-17/32 x 25/32 |
開放 | 12In |
墊類型 | 平滑 |
螺絲尺寸 | 階段27/32“ |
主軸直徑 | 相位27/32 In。 |
旋轉墊 | 相1-5 / 8 x 5/8 In。 |
旋轉類型 | 是 |
喉深 | 6.875 |
類別 | 重型 |
船重(kg) | 5.49 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 手柄長度 | 負載能力 | 最高 顎開口 | 墊類型 | 螺絲尺寸 | 喉深 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D552 | 0" | 550磅。 | 8“在 | N / A | 0" | 4In | 棘輪式 | 新台幣1,960元 |