項目 | 車間虎鉗 |
基本類型 | 旋轉 |
車身鑄件 | 30,000 PSI |
職責等級 | 標準職責 |
顎臉 | 鋸齒狀 |
顎型 | 可更換頂鉗,固定管鉗 |
鉗口寬度 | 4.5“ |
材料 | 鑄鐵 |
Max.最高Opening開場 | 4" |
安裝孔直徑 | 15機構/ 32“ |
鎖緊螺栓數量 | 1 |
安裝點數 | 4 |
總高度 | 6.5“ |
總長度 | 10.5“ |
總寬度 | 6 13機構/ 32“ |
管道容量 | 1/8 to 1-1/2" |
可逆 | 沒有 |
旋轉角度 | 180學位 |
喉深 | 2.5“ |
虎鉗類型 | 實用 |
船重(kg) | 8.28 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8205700030 |
原產地 | CN |