項目 | 車間虎鉗 |
基本類型 | 旋轉 |
車身鑄件 | 60,000 PSI |
職責等級 | 標準職責 |
顎臉 | 鋸齒狀 |
顎型 | 固定 |
鉗口寬度 | 6" |
材料 | 球墨鑄鐵 |
Max.最高Opening開場 | 6" |
安裝孔直徑 | 19機構/ 32“ |
鎖緊螺栓數量 | 2 |
安裝點數 | 3 |
總高度 | 7.25“ |
總長度 | 16.5“ |
總寬度 | 8 21機構/ 32“ |
管道容量 | 1至2-1 / 2“ |
可逆 | 沒有 |
旋轉角度 | 360學位 |
喉深 | 3" |
虎鉗類型 | 實用 |
船重(kg) | 15.84 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 44.7 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8205700060 |
原產地 | TW |