項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 全拋光 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 12 |
總長度 | 1 31機構/ 32“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 9機構/ 32“ |
插座深度 | 中深烘 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 5 |
船長(厘米) | 1.19 |
船寬(厘米) | 1.19 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 完 | 材料 | 點數 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E868 | 全拋光 | 合金鋼 | 12 | 1 31機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 中深烘 | 新台幣267元 | ||
33M320 | 全波蘭 | CR-V(鉻釩) | 12 | 1" | 9機構/ 32“ | 標準 | 新台幣134元 | ||
33M325 | 全波蘭 | CR-V(鉻釩) | 12 | 1" | 1機構/ 2“ | 標準 | 新台幣250元 | ||
5MV55 | Chrome瀏覽器 | CR-V(鉻釩) | 12 | 31機構/ 32“ | 3機構/ 16“ | 標準 | 新台幣60元 | ||
5MV56 | Chrome瀏覽器 | CR-V(鉻釩) | 12 | 31機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 標準 | 新台幣91元 | ||
5MV58 | Chrome瀏覽器 | CR-V(鉻釩) | 12 | 31機構/ 32“ | 9機構/ 32“ | 標準 | 新台幣90元 | ||
5MV79 | Chrome瀏覽器 | CR-V(鉻釩) | 6 | 31機構/ 32“ | 9機構/ 32“ | 標準 | 新台幣9元 |