項目 | 螺母驅動器 |
刀片材料 | 鍍鉻50BV30合金鋼 |
顏色 | 藍色/黑色握把 |
色標 | 紅 |
手柄 | 醋酸纖維,靠墊 |
處理顏色 | 藍色與黑色握把 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 醋酸鹽 |
十六進制 | 1機構/ 4“ |
十六進制大小 | 1機構/ 4“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 3.25“ |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 素色 |
柄 | 圓形 |
刀柄長度 | 1.5“ |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 實心圓 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 項目 | 十六進制大小 | 刀片材料 | 顏色 | 總長度 | SAE或公制 | 軸 | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J237 | 螺母驅動器 | 11機構/ 32“ | 鍍鉻50BV30合金鋼 | 藍色/黑色握把 | 7.25“ | SAE | 中空3英寸深 | 3" | 新台幣323元 | ||
10J242 | 螺母驅動器 | 5.5mm | 鍍鉻50BV30合金鋼 | 藍色/黑色握把 | 7.25“ | 公制 | 中空3英寸深 | 3" | 新台幣105元 | ||
10J250 | 螺帽組 | 1 / 4“,5 / 16” | 鐵件 | - | - | SAE | 鍍鉻空心 | 1.5“ | 新台幣216元 | ||
10J265 | 螺母驅動器 | 1機構/ 2“ | 鍍鉻50BV30合金鋼 | 藍色與黑色握把 | 10 5機構/ 16“ | SAE | 中空3英寸深 | 6" | 新台幣171元 | ||
10J288 | 螺母驅動器 | 1機構/ 4“ | 鍍鉻50BV30合金鋼 | 藍色/黑色握把 | 7.375“ | SAE | 中空3英寸深 | 3" | 新台幣395元 | ||
10J290 | 螺母驅動器 | 11機構/ 32“ | 鍍鉻50BV30合金鋼 | 藍色/黑色握把 | 7.375“ | SAE | 中空3英寸深 | 3" | 新台幣399元 | ||
10J304 | 螺母驅動器 | 12.0mm | 鍍鉻50BV30合金鋼 | 藍色/黑色握把 | 7.375“ | 公制 | 中空3英寸深 | 3" | 新台幣483元 |