項目 | 螺母驅動器 |
刀片材料 | 鍍鉻50BV30合金鋼 |
顏色 | 藍色/黑色握把 |
色標 | 藍色 |
手柄 | 醋酸纖維,靠墊 |
處理顏色 | 藍色與黑色握把 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 醋酸鹽 |
十六進制 | 3機構/ 8“ |
十六進制大小 | 3機構/ 8“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 10 5機構/ 16“ |
SAE或公制 | SAE |
軸 | 中空3英寸深 |
柄 | 圓形 |
刀柄長度 | 6" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 空心輪 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | TW |