項目 | 手推車攪拌機 |
車橋類型 | 死板 |
鼓直徑 | 20.5“ |
鼓直徑 | 20-1 / 2“ |
鼓材質 | 聚乙烯 |
Frame | 鋼管 |
手柄 | 可移動 |
HP | 1/2 |
鎖系統 | 跑步裝備 |
發動機 | 115V |
淨重 | 106磅。 |
總高度 | 41.75“ |
總長度 | 48.5“ |
總寬度 | 25.5“ |
尺寸 | 3 1/2立方英寸英尺 |
輪徑 | 13“ |
車輪 | 氣動 |
船重(kg) | 49.05 |
船高(厘米) | 64.77 |
船長(厘米) | 77.98 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8479820040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 尺寸 | 鼓直徑 | HP | 輪徑 | 發動機 | 淨重 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10N694 | 4-3 / 4立方英寸 英尺 | 22.5“ | 3/4 | 13.625“ | 120V | 125磅。 | 49.5“ | 55.5“ | 新台幣21,692元 |