項目 | 手推車攪拌機 |
車橋類型 | 死板 |
鼓直徑 | 22.5“ |
鼓直徑 | 22-1 / 2“ |
鼓材質 | 鐵件 |
Frame | 鋼管 |
手柄 | 可移動 |
HP | 3/4 |
鎖系統 | 跑步裝備 |
發動機 | 120V |
淨重 | 125磅。 |
總高度 | 49.5“ |
總長度 | 55.5“ |
總寬度 | 28“ |
尺寸 | 4-3 / 4立方英寸 英尺 |
輪徑 | 13.625“ |
輪寬 | 2.625“ |
車輪 | 免費 |
船重(kg) | 71.1 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 60.2 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8479820040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 尺寸 | 鼓直徑 | HP | 輪徑 | 發動機 | 淨重 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10N693 | 3 1/2立方英寸英尺 | 20.5“ | 1/2 | 13“ | 115V | 106磅。 | 41.75“ | 48.5“ | 新台幣21,106元 |