項目 | 通用孔鋸套件 |
喬木設計 | 包含 |
喬木洞 | 1機構/ 4“ |
結構 | 高速鋼 M3+6150 鋼 |
最高 切割深度 | 1-1 / 2“ |
件數 | 8 |
試驗鑽頭尺寸 | 直徑1/4英寸x 3英寸長 |
音高樣式 | 可變螺距和正前角 |
鋸尺寸範圍 | 7/8" to 2-1/8" |
刀柄尺寸 | 1/4“六角形和7/16”六角形 |
牙齒 | 正前角可變螺距 |
每英寸牙 | 4/6 |
螺紋尺寸 | 1 / 2-20 2A(UNF),5 / 8-18 2A(UNF) |
牙齒材質 | 雙金屬 |
類別 | 雙金屬 |
使用喬木 | 4XJ17、4XJ24 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | CN |