得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 卡盤鉸刀 |
倒角(Deg。) | 45 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.6875“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 2.25“ |
分數大小 | 11機構/ 16“ |
左/右手 | 右手切割 |
材料 | 高速鋼 |
莫爾斯·塔珀 | 2 |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 9" |
柄 | 莫爾斯·塔珀·申克 |
刀柄尺寸 | MT2 |
刀柄類型 | 莫爾斯·塔珀 |
尺寸 | 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | CN |
型號 | 公制尺寸 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 莫爾斯·塔珀 | 長笛數量 | 總長度 | 柄 | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11V308 | - | 0.0312“ | 分數英寸 | - | 3 | 2.5“ | 圓柄 | 0.031“ | 新台幣294元 | |
11V313 | - | 0.1094“ | 分數英寸 | - | 4 | 3.5“ | 圓柄 | 0.109“ | 新台幣954元 | |
11V314 | - | 0.125“ | 分數英寸 | - | 4 | 3.5“ | 圓柄 | 0.125“ | 新台幣662元 | |
11V315 | - | 0.1406“ | 分數英寸 | - | 4 | 4" | 圓柄 | 0.14“ | 新台幣1,134元 | |
11V316 | - | 0.1562“ | 分數英寸 | - | 4 | 4" | 圓柄 | 0.156“ | 新台幣1,134元 | |
11V318 | - | 0.1875“ | 分數英寸 | - | 6 | 4.5“ | 圓柄 | 0.187“ | 新台幣1,275元 | |
11V322 | - | 0.25“ | 分數英寸 | - | 6 | 6" | 圓柄 | 0.25“ | 新台幣790元 |