向西 13h896 |壓接器棘輪手冊 10 至 20 Awg | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 13H896 壓接器棘輪手冊 10 至 20 Awg | AA4XYU

WESTWARD 13H896 壓接器棘輪手動 10 至 20 Awg

有現貨
貨號:AA4XYU 型號:13H896

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$841 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓接器
可調整手動操作
容量10至20 AWG
削減沒有
手柄類型TPR
總長度9"

送貨信息:

船重(kg) 0.57
船高(厘米)12.45
船長(厘米)28.96
船寬(厘米)23.11
HS代碼8203206060
原產地CN

產品詳細說明:

  • 試紙(否)

產品型號

產品型號容量手柄類型總長度價錢
WESTWARD 13H884壓接棘輪手冊| AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2C聚丙烯7.5“新台幣1,155元
WESTWARD 13H893壓接六角手冊7-4 / 0 Awg | AA4XYQ 13H8937-4 / 0 AWG我們的乳膠24.875“新台幣7,528元
WESTWARD 13H894壓接六角手冊10-1 / 0 Awg | AA4XYR 13H89410-1 / 0 AWG我們的乳膠15.375“新台幣3,843元
WESTWARD 13H895壓接棘輪手冊7至17 Awg | AA4XYT 13H8957至17 AWGTPR9"新台幣1,693元
WESTWARD 22UN74壓接塑料浸入10至22 Awg 9-1 / 2 In | AB7FBN 22UN7410至22 AWG浸膠9.5“新台幣1,150元
WESTWARD 22UN75壓接器/切PVC 10至22 Awg 9-5 / 8 In | AB7FBP 22UN7510至22 AWGPVC9.625“新台幣1,259元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 13H896 壓接器棘輪手動 10 至 20 Awg
新台幣841元 /單元