項目 | 黃油槍 |
散裝容量 | 16盎司。 |
墨盒容量 | 14-1 / 2盎司 |
黃油槍注油 | 散裝墨盒 |
黃油槍手柄樣式 | 手槍握把 |
膠管長度 | 18“ |
最高 運營壓力 | 6000 PSI |
噴嘴擴展類型 | 軟管 |
1盎司的筆觸。 Output輸出量 | 56 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
燈管顏色 | 黑色 |
管材 | 鐵件 |
每衝程音量 | 0.50g |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 膠管長度 | 最高 運營壓力 | 繫繩能力 | 工具長度 | 管材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X046 | 18“ | 7500 PSI | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 15.5“ | 鐵件 | 新台幣3,587元 | ||
15F201 | - | 6000 PSI | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 鐵件 | 新台幣2,508元 | ||
4BY74 | - | 6000 PSI | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 14.375“ | 鐵件 | 新台幣1,493元 | ||
4BY75 | 18“ | 7500 PSI | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 14.375“ | 鐵件 | 新台幣2,978元 | ||
4BY81 | 18“ | 6000 PSI | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 15.375“ | 鐵件 | 新台幣2,158元 | ||
45CT43 | - | 6000 PSI | 無法繫繩 | - | 金屬 | 新台幣3,966元 | ||
45CT44 | 12“ | 6000 PSI | 無法繫繩 | - | 金屬 | 新台幣5,408元 |