項目 | 黃油槍 |
散裝容量 | 16盎司。 |
墨盒容量 | 14盎司。 |
黃油槍注油 | 彈藥筒,散裝,填充泵 |
黃油槍手柄樣式 | 手槍握把 |
膠管長度 | 18“ |
最高 運營壓力 | 7500 PSI |
噴嘴擴展類型 | 軟管 |
1盎司的筆觸。 Output輸出量 | 40 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
燈管顏色 | 透明帶銀色管端 |
管材 | 聚碳酸酯(Lexan 103R) |
每衝程音量 | 0.68g |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 膠管長度 | 最高 運營壓力 | 管材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15F212 | 12“ | 7000 PSI | 鐵件 | 新台幣2,306元 |