向西 1eyl7 |開口扳手 11/16 X 3/4 英吋 15 度 9 L | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WESTWARD 1EYL7 開口扳手 11/16 x 3/4 英寸 15 度 9 L | AA9RUY

WESTWARD 1EYL7 開口扳手 11/16 x 3/4 英吋 15 度 9 L

有現貨
貨號:AA9RUY 型號:1EYL7

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$199 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目雙開口扳手
頭角15學位
頭部大小11 / 16“x 3 / 4”
材料鉻釩
總長度9"
SAE或公制SAE
尺寸11/16 x 3/4英寸

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)1.27
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)4.06
HS代碼8204110030
原產地CN

產品型號

產品型號材料總長度尺寸價錢
WESTWARD 1EYL2 開口扳手 1/4 x 5/16 英寸 5l | AA9RUT 1EYL2鉻釩5"1/4 x 5/16英寸新台幣234元
WESTWARD 1EYL3 開口扳手 3/8 x 7/16 英寸 15 度 | AA9RUU 1EYL3鉻釩5.75“3/8 x 7/16英寸新台幣249元
WESTWARD 1EYL4 開口扳手 7/16 x 1/2 英寸 15 度 | AA9RUV 1EYL4鉻釩6.25“7/16 x 1/2英寸新台幣291元
WESTWARD 1EYL6 開口扳手 5/8 x 11/16 英寸 8 L | AA9RUX 1EYL6鉻釩8"5/8 x 11/16英寸新台幣265元
WESTWARD 1EYL8 開口扳手 13/16 x 7/8 英寸 10 L | AA9RUZ 1EYL8鉻釩10“13 / 16“x 7 / 8”新台幣279元
WESTWARD 1EYL9 開口扳手 15/16 x 1 英寸 15 度 | AA9RVA 1EYL9鉻釩11“15 / 16“x 1”新台幣841元
WESTWARD 36A311 緞面雙開口扳手 1-1/16 x 1-1/8 | AC6RTC 36A311鉻釩鋼11.5“1-1/16" x 1-1/8"新台幣419元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 1EYL7 開口扳手 11/16 x 3/4 英吋 15 度 9 L
新台幣199元 /單元