項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | Chrome瀏覽器 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 10 |
SAE或公制 | 公制 |
包含插座 | 6 分。 通用:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 毫米 |
標準 包括插座點樣式 | 6 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 標準 包括插座點樣式 | 包括深插座點樣式 | 驅動器大小 | 繫繩能力 | 完 | 測量類型 | 件數 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KEH7 | 6 | 6 | 3機構/ 8“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 全波蘭鉻釩 | - | 49 | SAE和公制 | 新台幣10,279元 | ||
42W522 | 12 | 與機身相同顏色 | 1" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 鍍鉻 | - | 17 | SAE | 新台幣28,502元 | ||
4LXC7 | 與機身相同顏色 | 12 | 1機構/ 2“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 全拋光鍍鉻 | - | 11 | SAE | 新台幣5,615元 | ||
4位 | 12 | 6 | 3機構/ 8“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | - | 20 | SAE | 新台幣2,588元 | ||
4年81 | 12 | 與機身相同顏色 | 3機構/ 4“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | - | 21 | SAE | 新台幣46,712元 | ||
4年83 | 12 | 與機身相同顏色 | 3機構/ 4“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | - | 21 | 公制 | 新台幣42,773元 | ||
53PN25 | 6 | 與機身相同顏色 | 1機構/ 4“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | SAE | 10 | - | 新台幣500元 |