項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 6 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | 全波蘭鉻釩 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 49 |
SAE或公制 | SAE和公制 |
包含插座 | 6 分。 標準:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8" 和 6、7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6 點深:3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11 / 16、3/4、13/16、7/8" 和10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 毫米 |
標準 包括插座點樣式 | 6 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 4.46 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 標準 包括插座點樣式 | 包括深插座點樣式 | 驅動器大小 | 繫繩能力 | 完 | 測量類型 | 件數 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZR9 | 6 | 與機身相同顏色 | 3機構/ 8“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | - | 10 | 公制 | 新台幣7,978元 | ||
42W522 | 12 | 與機身相同顏色 | 1" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 鍍鉻 | - | 17 | SAE | 新台幣28,502元 | ||
4LXC7 | 與機身相同顏色 | 12 | 1機構/ 2“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 全拋光鍍鉻 | - | 11 | SAE | 新台幣5,615元 | ||
4位 | 12 | 6 | 3機構/ 8“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | - | 20 | SAE | 新台幣2,588元 | ||
4年81 | 12 | 與機身相同顏色 | 3機構/ 4“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | - | 21 | SAE | 新台幣46,712元 | ||
4年83 | 12 | 與機身相同顏色 | 3機構/ 4“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | - | 21 | 公制 | 新台幣42,773元 | ||
53PN25 | 6 | 與機身相同顏色 | 1機構/ 4“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Chrome瀏覽器 | SAE | 10 | - | 新台幣500元 |