Westward 1jyu8 | 電池充電器 6/12v (a) 55 A 啟動 | Raptor Supplies 台灣
WESTWARD 1JYU8電池充電器6 / 12v(a)55 A開始| AA9ZHG

WESTWARD 1JYU8 電池充電器 6/12v (a) 55 A 啟動

有現貨
貨號:AA9ZHG 型號:1JYU8

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$4,658 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電池充電器
電纜長度6ft。
充電時間12V3至5小時。
輸入2.2安培(充電)/ 9.5安培(開始)
手動(M)/自動(A)A
總深度6.5“
總高度5"
總寬度9.5“
UL額定電流12V10
UL額定電流6V10
額定電壓120 VAC

送貨信息:

船重(kg) 5.36
船高(厘米)20.07
船長(厘米)33.02
船寬(厘米)24.38
HS代碼8504409550
原產地TW

產品詳細說明:

  • 充電時間6V(3到5小時)
  • UL額定電流啟動(55)

產品型號

產品型號價錢
WESTWARD 1JYU6電池充電器6 / 12v(m​​)100 A開始| AA9ZHE 1JYU6新台幣5,096元
WESTWARD 1JYU9電池充電器6 / 12v(a)100 A開始| AA9ZHH 1JYU9新台幣5,213元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 1JYU8 電池充電器 6/12v (a) 55 A 啟動
新台幣4,658元 /單元