Westward 1jyu6 | 電池充電器 6/12v (m) 100 A 啟動 | Raptor Supplies 台灣
WESTWARD 1JYU6電池充電器6 / 12v(m​​)100 A開始| AA9ZHE

WESTWARD 1JYU6 電池充電器 6/12v(公頭)100 A 啟動

有現貨
貨號:AA9ZHE 型號:1JYU6

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$5,631 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電池充電器
電纜長度6ft。
充電時間12V2至4小時。
輸入2.7A
手動(M)/自動(A)M
總深度6.5“
總高度5"
總寬度9.5“
UL額定電流12V2/15
UL額定電流6V15
額定電壓120 VAC

送貨信息:

船重(kg) 6.03
船高(厘米)20.32
船長(厘米)33.02
船寬(厘米)24.38
HS代碼8504409550
原產地TW

產品詳細說明:

  • 充電時間6V(2到4小時)
  • UL額定電流啟動(100)

產品型號

產品型號價錢
WESTWARD 1JYU8電池充電器6 / 12v(a)55 A開始| AA9ZHG 1JYU8新台幣5,147元
WESTWARD 1JYU9電池充電器6 / 12v(a)100 A開始| AA9ZHH 1JYU9新台幣5,761元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WESTWARD 1JYU6 電池充電器 6/12v(公頭)100 A 啟動
新台幣5,631元 /單元