項目 | 顎式拉馬 |
容量 | 5噸 |
顎伸直 | 3-1 / 4“ |
顎傳播 | 7" |
顎式 | 內部外部 |
鎖定 | 沒有 |
材料 | 鐵件 |
鉗數 | 2或3 |
拔輪長度 | 4-3 / 4' |
螺絲長度 | 6 15機構/ 16“ |
螺絲尺寸 | 9/16-20 x 6-15/16 |
類別 | 2/3顎 |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 42.67 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 容量 | 顎傳播 | 螺絲長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MZP3 | 7噸 | 10.5“ | 9" | 11 / 16-18 x 9 | 新台幣7,120元 |