項目 | 顎式拉馬 |
容量 | 7噸 |
顎伸直 | 5" |
顎傳播 | 10.5“ |
顎式 | 內部外部 |
鎖定 | 沒有 |
材料 | 鐵件 |
鉗數 | 2或3 |
拔輪長度 | 10“ |
螺絲長度 | 9" |
螺絲尺寸 | 11 / 16-18 x 9 |
類別 | 2/3顎 |
船重(kg) | 3.08 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 容量 | 顎傳播 | 螺絲長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MZP2 | 5噸 | 7" | 6 15機構/ 16“ | 9/16-20 x 6-15/16 | 新台幣2,340元 |