項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | Chrome瀏覽器 |
材料 | CR-V(鉻釩) |
點數 | 12 |
總長度 | 3" |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 7機構/ 16“ |
插座深度 | 中深烘 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 完 | 材料 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E191 | 全拋光 | 合金鋼 | 6 | 十六進制 | 1.5“ | 25機構/ 32“ | 標準 | 新台幣35元 | ||
10E203 | 全拋光 | 合金鋼 | 8 | 雙廣場 | 1.625“ | 13機構/ 16“ | 標準 | 新台幣59元 | ||
10E204 | 全拋光 | 合金鋼 | 8 | 雙廣場 | 1 23機構/ 32“ | 7機構/ 8“ | 標準 | 新台幣292元 | ||
10E205 | 全拋光 | 合金鋼 | 8 | 雙廣場 | 1 23機構/ 32“ | 1" | 標準 | 新台幣344元 | ||
10E208 | 全拋光 | 合金鋼 | 12 | - | 1 23機構/ 32“ | 1 5機構/ 16“ | 標準 | 新台幣774元 | ||
10E209 | 全拋光 | 合金鋼 | 12 | - | 1 23機構/ 32“ | 1.375“ | 標準 | 新台幣109元 | ||
10E210 | 全拋光 | 合金鋼 | 12 | - | 1 31機構/ 32“ | 1.437“ | 標準 | 新台幣1,113元 |